Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Peltier-Controller, RS232 12...28 VDC 11...27 VDC 12 A -50...+150 °C -75...+175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17566187
Hersteller:
     Cooltronic
Herst.-Nr.:
     TC2812 RS232
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Peltier-Controller
peltier-controller
Peltier-Controller, RS232, Anzeigebereich: -75...+175 °C, Temperatur-Regelbereich: -50...+150 °C, Ausgangsspannung: 11...27 VDC, Auflösung: 0.1 °C, Ausgangsstrom: 12 A, Betriebsspannung: 12...28 VDC, PWM-Betriebsmodus: 2000 Hz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.275 kg
Nettogewicht:
0.275 kg
Höhe:
60 mm
Breite:
145 mm
Tiefe:
155 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, Peltiercontroller, Controller, Peltier-, Thermoelektrische Regelgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 699,31*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 709,89*
€ 844,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,31*
€ 832,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG