Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Peltier-Controller, 1...8 VDC 12...13.8 VDC ± 1.0...8.0 VDC 6 A -50...+150 °C -7


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-17566186
Hersteller:
     Cooltronic
Herst.-Nr.:
     TC0806-RS232
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Peltier-Controller
Peltier-Element
peltier-controller
Peltier-Controller, 1...8 VDC, Anzeigebereich: -75...+175 °C, Temperatur-Regelbereich: -50...+150 °C, Ausgangsspannung: ± 1.0...8.0 VDC, Auflösung: 0.1 °C, Ausgangsstrom: 6 A, Betriebsspannung: 12...13.8 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.325 kg
Nettogewicht:
0.325 kg
Höhe:
48 mm
Breite:
96 mm
Tiefe:
156 mm
Ursprungsland:
CH
Weitere Suchbegriffe: Temperaturregler, Thermoelektrische Regelgeräte, Peltiercontroller, Controller, Peltier-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 582,00*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,70*
€ 767,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 630,83*
€ 750,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 582,00*
€ 692,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG