Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Peltierelement 6 A 52 W 14.4 V 63 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17566100
Hersteller:
     Melcor
Herst.-Nr.:
     HT6-12-40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Peltierelement, Absorbierte Wärme: 52 W, Eingangsstrom: 6 A, Spannung @ ΔTmax: 14.4 V, Temperaturdifferenz: 63 °C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.023 kg
Nettogewicht:
0.023 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Elemente, Peltier, Kühlelemente, Peltierelemente, Heizelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,47*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,68*
€ 116,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,47*
€ 104,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG