Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Peltierelement 2.8 A 24 W 14.4 V 63 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17566097
Hersteller:
     Melcor
Herst.-Nr.:
     HT3-12-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Peltierelement, Absorbierte Wärme: 24 W, Eingangsstrom: 2.8 A, Spannung @ ΔTmax: 14.4 V, Temperaturdifferenz: 63 °C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.011 kg
Nettogewicht:
0.011 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Elemente, Peltier, Kühlelemente, Peltierelemente, Heizelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,32*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,79*
€ 75,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG