Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Peltierelement 14.3 A 68.4 W 8.1 V 67 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17566096
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     CP2,71,06L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Peltierelement, Absorbierte Wärme: 68.4 W, Eingangsstrom: 14.3 A, Spannung @ ΔTmax: 8.1 V, Temperaturdifferenz: 67 °C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
125 mm
Tiefe:
195 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Elemente, Peltier, Kühlelemente, Peltierelemente, Heizelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,10*
€ 83,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG