Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Peltier-Element


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17566095
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     CP2,127,06L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Peltier-Element Absorbierte Wärme: 122.3 W Eingangsstrom: 14.3 A Spannung @ ΔT max : 14.5 V Temperaturdifferenz: 67 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0.077 kg
Tiefe:
180 mm
Bruttogewicht:
0.077 kg
Breite:
130 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,73*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG