Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Peltierelement 3.9 A 18.7 W 8.6 V 67 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17566091
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     CP14,71,10L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Peltierelement, Absorbierte Wärme: 18.7 W, Eingangsstrom: 3.9 A, Spannung @ ΔTmax: 8.6 V, Temperaturdifferenz: 67 °C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.015 kg
Nettogewicht:
0.015 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Elemente, Peltier, Kühlelemente, Peltierelemente, Heizelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,70*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG