Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Peltierelement 6 A 28.7 W 8.1 V 68 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17566090
Hersteller:
     Laird Technologies
Herst.-Nr.:
     CP14,71,06L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Peltierelement, Absorbierte Wärme: 28.7 W, Eingangsstrom: 6 A, Spannung @ ΔTmax: 8.1 V, Temperaturdifferenz: 68 °C
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.015 kg
Nettogewicht:
0.015 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Elemente, Peltier, Kühlelemente, Peltierelemente, Heizelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG