Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Montagescheibe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17565500
Hersteller:
     Austerlitz Electronic
Herst.-Nr.:
     TU53-2,5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierscheiben
Montagescheiben
Montagescheibe, Isolierkörpermaterial: Polyamid glasfaserverstärkt
Weitere Informationen:
Höhe:
3 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
10 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,20*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,291*
€ 0,346
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,241*
€ 0,287
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG