Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Isolierbuchse M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-17565273
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     MNI1/4-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
richco isolierbuchse
isolierbuchsen
Isolierbuchse, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Farbe: transparent, Für Schraube: M6, Isolierkörpermaterial: Nylon 6/6 RMS-48, ø B: 7.9 mm, ø C: 13.0 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
13 mm
Breite:
13 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: 17565273
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2548*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3674*
€ 0,43721
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2864*
€ 0,34082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2548*
€ 0,30321
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG