Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Isolierbuchse M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierbuchse M4
Artikel-Nr.:
     115-17565268
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     MNI-8-24
EAN/GTIN:
     5052751821446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
richco isolierbuchse
isolierbuchsen
Isolierbuchse, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Farbe: transparent, Für Schraube: M4, Isolierkörpermaterial: Nylon 6/6 RMS-48, ø B: 5.2 mm, ø C: 8.7 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.005 kg
Nettogewicht:
0.005 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
2 mm
Tiefe:
7 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: 17565268
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2019*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2928*
€ 0,34843
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2291*
€ 0,27263
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2019*
€ 0,24026
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG