Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Isolierbuchse M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17565267
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     MNI-8-16
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
richco isolierbuchse
isolierbuchsen
Isolierbuchse Betriebstemperatur: -40...+85 °C Farbe: transparent Für Schraube: M4 Isolierkörpermaterial: Nylon 6/6 RMS-48 ø B: 5.2 mm ø C: 8.7 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Isolierbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2127*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3097*
€ 0,36854
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,244*
€ 0,29036
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2127*
€ 0,25311
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.