Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Isolierbuchse M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-17565263
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     MNI-8-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
richco isolierbuchse
isolierbuchsen
Isolierbuchse, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Farbe: transparent, Für Schraube: M4, Isolierkörpermaterial: Nylon 6/6 RMS-48, ø B: 5.2 mm, ø C: 8.7 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
8 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: 17565263
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,90*
ab € 0,0681*
€ 0,0835*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,2127*
€ 0,3097*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3097*
€ 0,36854
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,234*
€ 0,27846
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2127*
€ 0,25311
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG