Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Isolierbuchse M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-17565262
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     MNI-8-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
richco isolierbuchse
isolierbuchsen
Isolierbuchse, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Farbe: transparent, Für Schraube: M4, Isolierkörpermaterial: Nylon 6/6 RMS-48, ø B: 5.2 mm, ø C: 8.7 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
5 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: 17565262
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2029*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2858*
€ 0,3401
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2271*
€ 0,27025
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2029*
€ 0,24145
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG