Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Isolierbuchse M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierbuchse M3
Artikel-Nr.:
     115-17565261
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     MNI-5-3
EAN/GTIN:
     5052751821262
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
richco isolierbuchse
isolierbuchsen
Isolierbuchse, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Farbe: transparent, Für Schraube: M3, Isolierkörpermaterial: Nylon 6/6 RMS-48, ø B: 6.0 mm, ø C: 9.4 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: 17565261
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1487*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2612*
€ 0,31083
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1831*
€ 0,21789
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1487*
€ 0,17695
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG