Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierbuchse M2.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17565252
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     MNI-4-3
EAN/GTIN:
     5052751821132
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
Isolierbuchse, Typ=MNI-4-3, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6 mm, Höhe=2.4 mm, Länge=-888, Farbe Isoliermaterial=Transparent, Geeignet für=M2.5 Screw, Isoliermaterial=Polyamid 6.6, Typ=Isolierbuchse
Weitere Suchbegriffe: Isolierbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2247*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,4575*
€ 0,54443
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3781*
€ 0,44994
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3681*
€ 0,43804
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3581*
€ 0,42614
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3147*
€ 0,37449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2847*
€ 0,33879
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2247*
€ 0,26739
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.