Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Isolierbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-17565229
Hersteller:
     Austerlitz Electronic
Herst.-Nr.:
     IB7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
isolierbuchsen
Isolierbuchse, Betriebstemperatur: +200 °C, Farbe: schwarz, Für Schraube: M3, Isolierkörpermaterial: Polyamid, GF verstärkt
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
3 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
3 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: 17565229
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG