Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wärmeleitfolie TO-3 VE=Packung à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17564693
Hersteller:
     Pair & Pair
Herst.-Nr.:
     TO-3/AG 0,3MM 10PCS/BAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Wärmeleitfolie, Betriebstemperatur: -20...+260 °C, Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0, Farbe: graublau, Form: TO-3, Material: Silkon-Elastomer, Materialstärke: 0.3 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.008 kg
Nettogewicht:
0.008 kg
Höhe:
6 mm
Breite:
31 mm
Tiefe:
48 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Wärmeleitfolien, Wärmeleitmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,643* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,55*
€ 8,98
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 6,85*
€ 8,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,43*
€ 7,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG