Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wärmeleitfolie TO-66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17564628
Hersteller:
     Pair & Pair
Herst.-Nr.:
     TO-66 0,30MM SIL RUBBER
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Wärmeleitfolie, Betriebstemperatur: -20...+260 °C, Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0, Farbe: graublau, Form: TO-66, Material: Silkon-Elastomer, Materialstärke: 0.3 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Wärmeleitfolien, Wärmeleitmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5968*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8437*
€ 1,004
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7401*
€ 0,88072
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5968*
€ 0,71019
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG