Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühlkörper 200 mm 0.03 K/W Aluminium natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17563109
Hersteller:
     Austerlitz Electronic
Herst.-Nr.:
     WK85-200 +ANSCHLUSSTEILE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper, Für Gehäuse: -, Lochung: ohne, Material: Aluminium, Oberfläche: Aluminium natur
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.458 kg
Nettogewicht:
0.458 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
86 mm
Tiefe:
350 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: 17563109
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,96*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG