Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühlkörper mit Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17563000
Hersteller:
     Austerlitz Electronic
Herst.-Nr.:
     QLS190-200A 2 TEILE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessorkühlkörper
Kühlkörper für Sockel 370
Kühlkörper für Pentium
Kühlkörper mit Lüfter
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
5.861 kg
Nettogewicht:
5.861 kg
Höhe:
297 mm
Breite:
172 mm
Tiefe:
406 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,05*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,19*
€ 264,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 211,05*
€ 251,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG