Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühlkörper 1000 mm 2.2 K/W @ L=100 mm schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17562648
Hersteller:
     Austerlitz Electronic
Herst.-Nr.:
     KS97-1000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper, Für Gehäuse: -, Lochung: ohne, Material: Aluminium, Oberfläche: schwarz eloxiert
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.050 kg
Nettogewicht:
2.050 kg
Höhe:
26 mm
Breite:
98 mm
Tiefe:
1000 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: 17562648
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,34*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,83*
€ 47,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG