Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühlkörper 75 mm 2.6 K/W @ 30 W schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17562622
Hersteller:
     Austerlitz Electronic
Herst.-Nr.:
     KS97-75E MKB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper, Für Gehäuse: TO-220/TO-3/TOP-3, Lochung: Kombi, Material: Aluminium, Oberfläche: schwarz eloxiert
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.151 kg
Nettogewicht:
0.151 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
75 mm
Tiefe:
97 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: 17562622
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,34*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,40*
€ 42,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG