Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühlkörper -


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17562531
Hersteller:
     Austerlitz Electronic
Herst.-Nr.:
     KS88-1000E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper Für Gehäuse: - Lochung: ohne Material: Aluminium Oberfläche: schwarz eloxiert
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
2.896 kg
Tiefe:
1001 mm
Bruttogewicht:
2.896 kg
Breite:
90 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,51*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.