Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühlkörper 50 mm 11 K/W @ 5 W schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-17562127
Hersteller:
     Austerlitz Electronic
Herst.-Nr.:
     KS29.1-50E MKB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper, Für Gehäuse: TO-220/TO-3/TOP-3, Lochung: Kombi, Material: Aluminium, Oberfläche: schwarz eloxiert
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.019 kg
Nettogewicht:
0.019 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: 17562127
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,09*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG