Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühlkörper für LED 2.1 K/W schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17560957
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 569 20 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper für LED, Für Gehäuse: -, Lochung: ohne, Material: Aluminium, Oberfläche: schwarz eloxiert, Kern-Durchmesser: 40 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.100 kg
Nettogewicht:
0.100 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: 17560957
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 3,43*
€ 4,90*
€ 6,95*
ab € 2,61*
€ 5,10*
€ 5,90*
ab € 2,48*
€ 5,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
WLFT 404 D 40
ab € 1,91*
Zubehör
OPTOSUPPLY
OS5MF6CAE1E
ab € 2,65*
Zubehör
OPTOSUPPLY
OS4WF6CAE1E
ab € 2,96*
Zubehör
OPTOSUPPLY
OSTCXBEAC1E
ab € 2,83*
Zubehör
OPTOSUPPLY
OSM5XME1E1E
ab € 0,91*
Zubehör
OPTOSUPPLY
OSM5XZE1E1E
ab € 0,76*
Zubehör
Luckylight Electronics
LL-HP60MW1L-S
ab € 1,38*
Zubehör
OPTOSUPPLY
OSW4XME1E1E
ab € 0,87*
Zubehör
OPTOSUPPLY
OSW4XZE1E1E
ab € 0,72*
Zubehör
Luckylight Electronics
LL-HP60MUY1L
ab € 1,81*
Zubehör
OPTOSUPPLY
OSB5XZE1E1E
ab € 0,66*
Zubehör
OPTOSUPPLY
OSB4XME1E1E
ab € 0,72*
Zubehör
OPTOSUPPLY
OSY5XAE1E1E
ab € 1,12*
Zubehör
OPTOSUPPLY
OSY5XME1E1E
ab € 1,27*
Zubehör
OPTOSUPPLY
OSG5XME1E1E
ab € 1,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG