Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Demoboard für EA DIP, EA DOG Demoboard inklusive Netzteil für bis zu 3 Displays


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17560556
Hersteller:
     Electronic Assembly
Herst.-Nr.:
     EA DEMO-DIPDOG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mainboard
Motherboard
Programmiergerät
mainboard
Demoboard für EA DIP, EA DOG, Passend zu: EA DIP, EA DOG
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.008 kg
Nettogewicht:
0.008 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
168 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 200,56*
€ 222,19*
Lager 115
Frei Haus
ab € 245,29*
€ 263,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,28*
€ 313,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,29*
€ 312,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,24*
€ 302,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,29*
€ 291,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM081S-A
ab € 8,35*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DIP240B-7KLWT
ab € 122,06*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DIP122-5NLED
ab € 22,41*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DIP122B-5NLW
ab € 25,39*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DIP128-6N5LWT
ab € 47,15*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM162B-A
ab € 9,02*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM162L-A
ab € 8,52*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM162E-A
ab € 8,93*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM162S-A
ab € 8,98*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM162W-A
ab € 8,51*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM163B-A
ab € 9,33*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM163L-A
ab € 9,41*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM163E-A
ab € 9,13*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM163S-A
ab € 9,90*
Zubehör
Electronic Assembly
EA DOGM163W-A
ab € 9,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG