Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Colorimeter-Funktionsboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17560551
Hersteller:
     Mazet
Herst.-Nr.:
     MTCS-C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Colorimeter
Kolorimeter
Tintometer
colorimeter
Colorimeter-Funktionsboard
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.005 kg
Nettogewicht:
0.005 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
45 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: 17560551
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,45*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG