Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kollimatorlinse 2.7 mm 7.4 mm 3.05 mm 3.30...3.32 mm 670...785 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-17560548
Hersteller:
     Phillips
Herst.-Nr.:
     CAY 033
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kollimatorlinse
kollimatorlinse
Kollimatorlinse, Betriebstemperatur: +5...+65 °C, Fokuslänge: 3.30...3.32 mm, Für Wellenlänge: 670...785 nm, Apertur: 2.7 mm, Optische Toleranz: 0.1 mm, Transmission: 90 %
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
5 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
7 mm
Ursprungsland:
NL
Weitere Suchbegriffe: Laser-Kollimatorlinsen, Kollimatorlinsen, Linsen, Kollimator-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG