Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ChLC-Display weiss-blau 320 x 240 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17560542
Hersteller:
     Kent
Herst.-Nr.:
     15.574.130.050.167
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LCD Display
LCD-Anzeige
LCD-Modul
lcd display 320x240
ChLC-Display, Auflösung: 320 x 240 Pixel, Betriebstemperatur: 0...+60 °C, Modulmass B x H x T: 155 x 108 x 14 mm, Sichtfenster B x H: 113.06 x 84.61 mm, Versorgungsspannung: 4.0...9.0 V, Bildauflösung: QVGA, Displayfarbe: weiss-blau, Auflösung, relativ: 72 dpi, Sleepstrom: 10 µA, Standbystrom: 156 µA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.200 kg
Nettogewicht:
0.200 kg
Höhe:
12 mm
Breite:
108 mm
Tiefe:
155 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: lcd display, Bistabile LC-Displays, LC-Displays, Bistabil, LC-Displays "No Power", No Power LC-Displays, Cholesterische LC-Displays, Displays, LC-, Bistabile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,19*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,74*
€ 235,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,19*
€ 223,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG