Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Wärmeleitfolie 0.3 mm TOP-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17560539
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     WS TOP3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
fischer elektronik wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Wärmeleitfolie, Betriebstemperatur: -60...+180 °C, Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0, Form: TOP-3, Material: Silkon-Elastomer, Dehnbarkeit: 100 %, Materialstärke: 0.3 mm, Wärmeleitfähigkeit: 1.22 W/mK
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
17 mm
Tiefe:
20 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Wärmeleitfolien, Wärmeleitmaterial
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,24*
€ 0,36*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,58*
€ 0,80*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
SK96-84-SA
ab € 2,44*
Zubehör
NINIGI
NIPPEL TO3
ab € 0,0244*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI TOP 3 235
ab € 0,98*
Zubehör
FIX&FASTEN
TO-3P
ab € 0,203*
Zubehör
AG TERMOPASTY
PASTA SILIKON. N 1KG
ab € 22,26*
Zubehör
AG TERMOPASTY
PASTA-SILN-T3.5
ab € 1,11*
Zubehör
AG TERMOPASTY
PASTA SILIKON. N 60GRAM
ab € 2,19*
Zubehör
Fischer Elektronik
GS 3 P
ab € 0,21*
Zubehör
Fischer Elektronik
GS 3 P SL
ab € 0,0383*
Zubehör
NINIGI
SMICA SOT93
ab € 0,0378*
Zubehör
NINIGI
SMICA SOT93-2
ab € 0,179*
Zubehör
CRC Industries
32044-004
ab € 7,52*
Zubehör
AG TERMOPASTY
PASTA-HP-1000
ab € 31,11*
Zubehör
AG TERMOPASTY
PASTA-HPX-1000
ab € 96,25*
Zubehör
AG TERMOPASTY
PASTA TERMOPRZEWODZĄCA HP 100G.
ab € 5,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG