Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermische Lückenfüllung Grün TO-3P 1.22W/mK 0.4K/W 24x20x0.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17560538
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     WS 3 P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
fischer elektronik wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
Thermische Lückenfüllung, Typ=WS 3 P, Betriebstemperatur, max.=180 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, Breite=20 mm, Durchschlagfestigkeit max.=10 kV/mm, Elastizität=100 %, Länge=24 mm, Thermischer Widerstand=0.4 K/W, Tiefe=0.3 mm, Wärmeleitfähigkeit=1.22 W/mK, Brennbarkeit=UL 94 V0, Farbe der Beschichtung/Folie=Grün, Form=TO-3P, Härte=75 Shore A, Material der Beschichtung/Folie=Silikon, Verstärkungsträger=-999
Weitere Suchbegriffe: Thermische Lückenfüllung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,712*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,024*
€ 1,21856
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,855*
€ 1,01745
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,825*
€ 0,98175
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,732*
€ 0,87108
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,712*
€ 0,84728
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.