Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermische Lückenfüllung Blau Vierkant 0.4W/mK 40x40x0.13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17560534
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     WLFT 404 40 X 40 MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermische Lückenfüllung
Thermische Lückenfüllung, Typ=WLFT 404 40 X 40 MM, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=40 mm, Durchschlagfestigkeit max.=5 kV/mm, Elastizität=-999, Länge=40 mm, Tiefe=0.13 mm, Wärmeleitfähigkeit=0.4 W/mK, Brennbarkeit=UL 94 V0, Farbe der Beschichtung/Folie=Blau, Form=Vierkant, Härte=-999, Material der Beschichtung/Folie=Polyamid, Verstärkungsträger=Acrylat
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
1 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
0,7 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8546901000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.