Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Montagescheibe TO-5 VE=100 PC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17560518
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     US 58-4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagescheiben
Isolierscheiben
Montagescheibe, Betriebstemperatur: -40...+145 °C, Für Gehäuse: TO-5, Isolierkörpermaterial: Polyamid glasfaserverstärkt, Gehäusehöhe: 3.9 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.035 kg
Nettogewicht:
0.035 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,27*
  
Preis gilt ab 50 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0727* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,47*
€ 20,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,27*
€ 8,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG