Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transistorhalteklammer für SK 104 TO-220/TO-247/TO-3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17560510
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     THF-104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
17560510
Transistorhalteklammer für SK 104, Für Gehäuse: TO-220/TO-247/TO-3P
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
7 mm
Tiefe:
40 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,0777*
€ 0,1418*
5
€ 5,90*
ab € 0,0706*
€ 0,1746*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,1167*
€ 0,1988*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1988*
€ 0,2366
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1415*
€ 0,1684
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1167*
€ 0,1389
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG