Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühlkörper 50 mm 2.5 K/W schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17560431
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 100/50 SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
fischer elektronik kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper, Für Gehäuse: -, Lochung: ohne, Material: Aluminium, Oberfläche: schwarz eloxiert
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.180 kg
Nettogewicht:
0.180 kg
Höhe:
40 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
66 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 3,45*
€ 6,79*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 6,68*
€ 9,55*
€ 5,95*
ab € 6,69*
€ 11,91*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
TT 720
ab € 17,32*
Zubehör
k.A.
TT 707
ab € 10,29*
Zubehör
3M
3M 8810
ab € 47,74*
Zubehör
k.A.
TT 720
ab € 22,01*
Zubehör
k.A.
TT 707
ab € 12,66*
Zubehör
3M
3M 8810
ab € 60,52*
Zubehör
k.A.
TT 720
ab € 28,35*
Zubehör
k.A.
TT 707
ab € 16,76*
Zubehör
3M
3M 8810
ab € 75,81*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-134
ab € 1,58*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-137
ab € 1,67*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-140
ab € 3,06*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-135
ab € 1,66*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-138
ab € 1,81*
Zubehör
AG TERMOPASTY
ART.AGT-141
ab € 4,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG