Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühlkörper 1000 mm 1.4 K/W schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17560424
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     SK 08/1000/SA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
Strangkühlkörper
strangkühlkörper fischer elektronik
strangkühlkörper
Kühlkörper, Für Gehäuse: -, Lochung: ohne, Material: Aluminium, Oberfläche: schwarz eloxiert
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2.937 kg
Nettogewicht:
2.937 kg
Höhe:
35 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
720 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: 17560424
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,34*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,62*
€ 73,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,34*
€ 61,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG