Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Präzisionsfassung für Quarze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17560406
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     PQ 18 WG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Quarz Halbleiter
Präzisionsfassung für Quarze, Betriebstemperatur: -65...+180 °C, Innenkontaktmaterial: BeCu, Innenkontaktoberfläche: 1.3…3 μm Ni + 0.75 μm Au, Kontaktkörpermaterial: Messing, Oberfläche der Kontakthülse: Ni + 0.2 μm Au, Nennspannung: 60 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.004 kg
Nettogewicht:
0.004 kg
Höhe:
4 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
13 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: 17560406
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG