Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Montagescheibe TO-18 VE=100 PC


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17560277
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     MS 184-25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagescheiben
Isolierscheiben
Montagescheibe, Betriebstemperatur: -40...+145 °C, Für Gehäuse: TO-18, Isolierkörpermaterial: Polyamid glasfaserverstärkt, Gehäusehöhe: 2.4 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
5 mm
Tiefe:
5 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,87*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0487* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,18*
€ 7,35
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,87*
€ 5,80
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG