Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lüfteraggregat 100 mm 12 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17560276
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     LAM 4 100 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aggregate, Lüfter-
Hohlrippen-Lüfteraggregate
Lüfteraggregate
Lüfteraggregat, Lüftermasse: 40 x 40 x 25 mm, Volumenstrom: 24 m³/h
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.276 kg
Nettogewicht:
0.276 kg
Höhe:
45 mm
Breite:
40 mm
Tiefe:
127 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,96*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,82*
€ 56,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG