Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kapton-Isolierscheiben 0.077 mm TO-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17560268
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     KAP 3 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Isolierscheiben
isolierscheiben
Kapton-Isolierscheiben, Betriebstemperatur: -40...+150 °C, Brennbarkeitsklasse: UL 94 V-0, Form: TO-3, Material: Polyimide (Kapton), Dehnbarkeit: 30 %, Materialstärke: 0.077 mm, Wärmeleitfähigkeit: 0.45 W/mK
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
30 mm
Tiefe:
42 mm
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Wärmeleitfolien, Wärmeleitmaterial
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 1,32*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,73*
€ 2,10*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 3
ab € 1,00*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK201SACB
ab € 0,65*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 48/50 SA-3
ab € 1,64*
Zubehör
NINIGI
NIPPEL TO3
ab € 0,0228*
Zubehör
Fischer Elektronik
IB 14
ab € 0,10*
Zubehör
Fischer Elektronik
MSTS 3
ab € 0,52*
Zubehör
STONECOLD
TO3-SET
ab € 0,233*
Zubehör
Fischer Elektronik
IB 1
ab € 0,0506*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSC-3 P
ab € 0,39*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 07/37,5 SA
ab € 1,03*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 223 SA-CB
ab € 0,62*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 07/75 SA
ab € 1,50*
Zubehör
Fischer Elektronik
MST-3
ab € 0,45*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 148 1000 AL
ab € 61,75*
Zubehör
STONECOLD
HS-201
ab € 2,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG