Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kapton-Isolierscheiben, KAP 218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17560266
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     KAP 218
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierscheiben
Wärmeleitauflage
Wärmeleitende Auflage
isolierscheiben
Kapton-Isolierscheiben
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0.800 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
0,8 g
Breite:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Kapton-Isolierscheiben
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,90*
ab € 0,29*
€ 0,53*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 0,61*
€ 0,94*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
CW7250
ab € 11,89*
Zubehör
Chemtronics
CW7270
ab € 10,15*
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 218/247
ab € 0,53*
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 247
ab € 0,34*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 245 MI 247 V
ab € 0,80*
Zubehör
Electrolube
HTS01K
ab € 70,87*
Zubehör
Electrolube
EHTCP20S
ab € 29,21*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK224MI220-1
ab € 0,55*
Zubehör
Fischer Elektronik
GS 218
ab € 0,43*
Zubehör
Fischer Elektronik
ISP 218
ab € 0,44*
Zubehör
Fischer Elektronik
ISP 247
ab € 0,50*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI TOP 3 280
ab € 0,96*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSC-247
ab € 0,37*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI TO 3 PL
ab € 1,10*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 1
ab € 0,0924*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.