Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühlkörper schwarz eloxiert/lötfähig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17560251
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     ICK SMD BOX 1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper
SMD Kühlkörper
SMD-Box
SMD-Container
Kühlkörper, Für Gehäuse: -, Gewinde: -, Lochung: ohne, Material: Aluminium, Oberfläche: schwarz eloxiert/lötfähig
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.560 kg
Nettogewicht:
0.560 kg
Höhe:
25 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
350 mm
Ursprungsland:
DE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,47*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,95*
€ 136,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG