Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Isolierbuchse VE=100 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17560239
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     IB 8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
isolierbuchsen
Isolierbuchse, Betriebstemperatur: -40...+200 °C, Farbe: schwarz, Für Schraube: M3, Isolierkörpermaterial: Thermoplast, ø B: 3.5 mm, ø C: 6 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.006 kg
Nettogewicht:
0.006 kg
Höhe:
10 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
70 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: 17560239
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,22*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1522* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,15*
€ 25,17
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 18,25*
€ 21,72
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,22*
€ 18,11
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG