Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierbuchse TO-220 Schwarz 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17560237
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     IB 6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
isolierbuchse fischer elektronik
Isolierbuchse, Typ=IB 6, Betriebstemperatur, max.=163 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Durchmesser=6 mm, Durchschlagfestigkeit=30 kV/mm, Höhe=2.2 mm, Länge=-888, Farbe Isoliermaterial=Schwarz, Geeignet für=For Housing TO-220 M3 Screw, Isoliermaterial=Polyamid Glasfaserverstärkt, Typ=Isolierbuchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
10 mm
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
0,04 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Isolierbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0294*
€ 0,1319*
Lager 115
51700
100
€ 5,95*
ab € 0,1015*
€ 0,2031*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2031*
€ 0,24169
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,1828*
€ 0,21753
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1562*
€ 0,18588
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1304*
€ 0,15518
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1222*
€ 0,14542
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1148*
€ 0,13661
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 20,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.