Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierbuchse TO-3 Schwarz 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17560236
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     IB 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierbuchsen
isolierbuchse fischer elektronik
Isolierbuchse, Typ=IB 4, Betriebstemperatur, max.=170 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Dicke=1.2 mm, Durchmesser=4.2 mm, Durchschlagfestigkeit=30 kV/mm, Höhe=2.2 mm, Länge=-888, Farbe Isoliermaterial=Schwarz, Geeignet für=For Housing TO-3 M2.5 Screw, Isoliermaterial=Polyamid Glasfaserverstärkt, Typ=Isolierbuchse
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Isolierbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0496*
€ 0,1456*
Lager 115
3300
100
€ 5,95*
ab € 0,1398*
€ 0,2718*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2718*
€ 0,32344
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1778*
€ 0,21158
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1628*
€ 0,19373
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,1548*
€ 0,18421
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,1398*
€ 0,16636
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.