Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Glimmerscheibe TO-3 VE=Packung à 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17560231
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     GS-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitauflage
Wärmeleitende Auflage
Glimmerscheibe, Für Gehäuse: TO-3, Material: Muskovit 0.05 mm, Bohrungs-ø: 4.2 mm/2 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.011 kg
Nettogewicht:
0.011 kg
Höhe:
50 mm
Breite:
20 mm
Tiefe:
50 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: 17560231
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,051*
€ 0,102*
Lager 115
1
pro Paket
€ 4,50*
ab € 8,52*
€ 14,51*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,51*
€ 17,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,87*
€ 15,32
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0852* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG