Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühlkörper 80 mm schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17560048
Hersteller:
     Austerlitz Electronic
Herst.-Nr.:
     L-PROFIL 80MM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper, Für Gehäuse: -, Gewinde: -, Lochung: ohne, Material: Aluminium, Oberfläche: schwarz eloxiert
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.064 kg
Nettogewicht:
0.064 kg
Höhe:
50 mm
Breite:
25 mm
Tiefe:
80 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: 17560048
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG