Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kühlkörper 80 mm schwarz eloxiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-17560030
Hersteller:
     Austerlitz Electronic
Herst.-Nr.:
     L-PROFIL 80MM 2XTO3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kühlkörper
kühlkörper
Kühlkörper, Für Gehäuse: TO-3, Gewinde: -, Lochung: TO-3, Material: Aluminium, Oberfläche: schwarz eloxiert
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.058 kg
Nettogewicht:
0.058 kg
Höhe:
21 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
81 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: 17560030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,72*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG