Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aluminiumoxydscheibe TO-3P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-17559977
Hersteller:
     Fischer Elektronik
Herst.-Nr.:
     AOS 3P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aluminiumoyxdscheiben
Aluminiumoxydscheibe, Farbe: weiss, Für Gehäuse: TO-3P, Material: Al2 O3 - Keramik, Materialstärke: 1.5 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Höhe:
2 mm
Breite:
18 mm
Tiefe:
21 mm
Ursprungsland:
DE
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,43*
€ 0,77*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,84*
€ 1,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
SK409-25,4STC
ab € 1,14*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK409-38,1STC
ab € 1,14*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK409-50,8STC
ab € 1,26*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 409/ 25,4/ STS
ab € 1,07*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 409/ 38,1 / STS
ab € 1,16*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 409/ 50,8/ STS
ab € 1,25*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 104/ 63,5/ STS
ab € 1,12*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 3
ab € 0,0337*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 4
ab € 0,0218*
Zubehör
Fischer Elektronik
THF 409 220 1
ab € 0,1112*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 400 20 1 X M3 L
ab € 2,66*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 456 60 3 X M3 L
ab € 3,65*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK104-25STC
ab € 0,67*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK104-25STS
ab € 0,75*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK129-25STS
ab € 1,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG